Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5K104029
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
Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSSE-PM 10X1.5 B
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5K104029
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Filettatura a passo (mm)
1.5
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
8
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5K104029
EAN
4022835301363
UBB
500513431220
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
30136