My Favorites
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Prodotti Tecnici
Bullone a U
Bullone a U tipo B
17567
17567.080.044
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
U-Bolt type B Stainless steel A2 M8X61X44X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
D (Inch)
1"
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
61 mm
marca
Fabory
D (Inch)
1"
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
46.9
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
30
d-D
M8
d
8
D (mm)
34
D (Inch)
1"
D ø
34
E
44
For pipe ø
1"
L (mm)
61
L1
53
L2
36
L3
19
Pipe ø
25 mm
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
17567.080.044
EAN
8712547004077
UBB
408373269476
UNSPSC
31161616
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare