Engineering parts & machine parts
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Prodotti Tecnici
Bullone a U
Bullone a U tipo B
17567
17567.060.029
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
U-Bolt type B Stainless steel A2 M6X42X29X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
D (Inch)
0.5
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
42 mm
marca
Fabory
D (Inch)
0.5
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
16.3
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
20
d-D
M6
d
6
D (mm)
22
E
29
For pipe ø
0.5
L (mm)
42
L1
36
L2
25
L3
14
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
17567.060.029
EAN
8712547004053
UBB
408373269211
UNSPSC
31161616
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare