text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Square File Silicon Carbide 400 Grit 9011 Form 100 x 6 x 6mm


Le lime quadrate sono utilizzate principalmente per la lavorazione efficiente di utensili nell'industria del legno e della costruzione di macchine. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo di tungsteno o con punta in carburo di tungsteno e sono di colore grigio-verde. Il colore arancione è utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e per l'acciaio inossidabile. Grazie alle diverse grane è possibile scegliere l'utensile perfetto per la propria applicazione.

Numero articolo 5H177912
Larghezza 6
Forma Altro
Spessore (mm) 6
Con maniglia di trasporto No
Doppio lato No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Larghezza 6
Forma Altro
Spessore (mm) 6
Con maniglia di trasporto No
Doppio lato No
Lunghezza (mm) 100
Materiale Carburo di silicio
Con piede No
Con supporto No
Granulazione 400
Adatto all'acqua
Adatto per olio
Adatto per uso a secco
Per macchina di rettifica No
marca Tyrolit
Codice merceologico
Type Square File

Descrizione

Le lime quadrate sono utilizzate principalmente per la lavorazione efficiente di utensili nell'industria del legno e della costruzione di macchine. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo di tungsteno o con punta in carburo di tungsteno e sono di colore grigio-verde. Il colore arancione è utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e per l'acciaio inossidabile. Grazie alle diverse grane è possibile scegliere l'utensile perfetto per la propria applicazione.

Numeri di articolo

Numero articolo 5H177912
EAN 9003170007474
UBB 500582417258
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  747
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.