text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Round File White Aluminum Oxide 400 Grit 9030 Form 13 x 150mm


Queste lime sono utilizzate in particolare per la lavorazione di utensili nell'industria del legno e della costruzione di macchine. Grazie alle diverse grane è possibile scegliere l'utensile perfetto per la propria applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo di tungsteno o con punta in carburo di tungsteno e sono di colore grigio-verde. Il colore arancione è utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e per l'acciaio inossidabile.

Numero articolo 6Z678824
Forma Girare
Diametro 13
Con maniglia di trasporto No
Doppio lato No
Lunghezza (m) 150
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Forma Girare
Diametro 13
Con maniglia di trasporto No
Doppio lato No
Lunghezza (m) 150
Materiale Aluminium oxide
Con piede No
Con supporto No
Granulazione 400
Adatto all'acqua
Adatto per olio
Adatto per uso a secco
Per macchina di rettifica No
Codice merceologico
Type Round File

Descrizione

Queste lime sono utilizzate in particolare per la lavorazione di utensili nell'industria del legno e della costruzione di macchine. Grazie alle diverse grane è possibile scegliere l'utensile perfetto per la propria applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo di tungsteno o con punta in carburo di tungsteno e sono di colore grigio-verde. Il colore arancione è utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e per l'acciaio inossidabile.

Numeri di articolo

Numero articolo 6Z678824
EAN 9003170006576
UBB 500582997648
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  657
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.