text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary Burr 52WRC Ball Cylinder 19mm 10mm Dia Tungsten 6mm Shank MX-HPC 64mm


Con le frese in carburo di tungsteno PREMIUM HPC (High Performance Coating) per la smerigliatrice diritta, Tyrolit raggiunge un livello di prestazioni mai raggiunto prima. La nuova geometria dei taglienti garantisce la massima durata e i migliori risultati su tutti i tipi di acciaio. Inoltre, le frese in carburo di tungsteno sono dotate di un rivestimento all'avanguardia, che rende queste frese uniche grazie all'esclusiva combinazione di colori. Questo rende gli utensili ancora più duri e conferisce loro una superficie più liscia. La combinazione di una nuova geometria unica con una tecnologia di rivestimento all'avanguardia garantisce la massima produttività, raddoppiando il tasso di asportazione rispetto alle altre frese in carburo di tungsteno premium.

Numero articolo 1R751627
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica
Adatto per rame No
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Adatto per ottone No
Adatto per metalli non ferrosi No
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 10
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
marca Tyrolit
Codice merceologico
Type Rotary Burr

Descrizione

Con le frese in carburo di tungsteno PREMIUM HPC (High Performance Coating) per la smerigliatrice diritta, Tyrolit raggiunge un livello di prestazioni mai raggiunto prima. La nuova geometria dei taglienti garantisce la massima durata e i migliori risultati su tutti i tipi di acciaio. Inoltre, le frese in carburo di tungsteno sono dotate di un rivestimento all'avanguardia, che rende queste frese uniche grazie all'esclusiva combinazione di colori. Questo rende gli utensili ancora più duri e conferisce loro una superficie più liscia. La combinazione di una nuova geometria unica con una tecnologia di rivestimento all'avanguardia garantisce la massima produttività, raddoppiando il tasso di asportazione rispetto alle altre frese in carburo di tungsteno premium.

Numeri di articolo

Numero articolo 1R751627
EAN 9003173117514
UBB 500581187589
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34551652
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.