text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Grinding Wheel Dresser Set 16-60 Grit 100AKO Form Hand Operated S3613 600 x 70mm


Questo set di ravvivatori viene utilizzato principalmente per le mole da banco con legante in resina di grandi dimensioni e soprattutto nell'industria della fonderia. I rulli in acciaio consentono di ottenere un'efficace ravvivatura e affilatura della mola. Il grande vantaggio di questo utensile di ravvivatura è che può essere rapidamente e facilmente riequipaggiato con rulli di ricambio.

Numero articolo 4F701265
Lunghezza (mm) 600
Granulazione 16 - 60
Colore della maniglia Altro
Larghezza massima (mm) 70
Modello T
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 600
Granulazione 16 - 60
Colore della maniglia Altro
Larghezza massima (mm) 70
Modello T
marca Tyrolit
Codice merceologico
Type Grinding Wheel Dresser Set

Descrizione

Questo set di ravvivatori viene utilizzato principalmente per le mole da banco con legante in resina di grandi dimensioni e soprattutto nell'industria della fonderia. I rulli in acciaio consentono di ottenere un'efficace ravvivatura e affilatura della mola. Il grande vantaggio di questo utensile di ravvivatura è che può essere rapidamente e facilmente riequipaggiato con rulli di ricambio.

Numeri di articolo

Numero articolo 4F701265
EAN 9003171267815
UBB 500582073614
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  126781
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.