Dischi di sbavatura
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
T6138.125.036
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
Tyrolit Disco di sgrossatura RONDELLER® dm125xTmmgranulazione 36 foro in acciaio inox
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
T6138.125.036
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Numero massimo di giri (1/min)
12250
Diametro
125
Tipo
Disco
Diametro del disco (mm)
125
Granulazione
36
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Forma
Altro
Numero massimo di giri (1/min)
12250
Diametro
125
Tipo
Disco
Diametro del disco (mm)
125
Granulazione
36
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
36
marca
Tyrolit
Weight per piece (g)
70
Codice merceologico
Visualizza
Model
29RON
Type
Grinding Disc
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
T6138.125.036
EAN
9003179082274
UBB
500503143553
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
908227
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare