text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 150 x 22,23 K120

Numero articolo 4U459386
Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone

Specifiche

Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 120

Descrizione

The PREMIUM*** LONGLIFE is a high-performance flap disc for steel and boasts an excellent stock removal rate and the longest lifetime. A stock removal rate of more than 4000g opens up a completely new dimension.A natural fibre core gives the tool additional flexibility, meaning that the PREMIUM*** LONGLIFE fits the workpiece surface perfectly and creates clean grinding transitions.

Numeri di articolo

Numero articolo 4U459386
EAN 9003170027175
UBB 500572123627
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34063401
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.