text.skipToContent text.skipToNavigation

Spazzola a tazza Tyrolit 65 x 20 x M14-2

Numero articolo 5M705964
Design Ciotola
Protezione della superficie Ottonato
Materiale Steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 65

Specifiche

Design Ciotola
Protezione della superficie Ottonato
Materiale Steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 65
marca Tyrolit
Codice merceologico 96035000
Type Shield Cup Brush

Descrizione

Le spazzole a tazza PREMIUM Shield per smerigliatrici angolari offrono la massima sicurezza ed efficienza quando si lavora sull'acciaio grazie alla loro protezione trasparente. Grazie alla composizione del filo d'acciaio ottonato, la corrosione viene prevenuta in modo permanente. Questo utensile è disponibile in diversi modelli. Mentre i modelli con filo annodato (DW) sono predestinati per materiali morbidi e sensibili e per impurità leggere, le spazzole con filo annodato (DZ) sono adatte per lavori pesanti, impurità pesanti e per la rimozione di vernici e lacche.

Numeri di articolo

Numero articolo 5M705964
EAN 9003170013000
UBB 500572036845
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  34023778
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.