text.skipToContent text.skipToNavigation

Comò Tyrolit a un punto 8 x 90

Numero articolo 7R182359
Lunghezza (mm) 90
Diametro del rullo (mm) 8
Modello T No
marca Tyrolit
Codice merceologico

Specifiche

Lunghezza (mm) 90
Diametro del rullo (mm) 8
Modello T No
marca Tyrolit
Codice merceologico
Model 50EA-H
Type Diamond Dresser

Descrizione

I diamantatori Tyrolit a grano singolo, a grano multiplo e a grano multiplo sono ideali per la lavorazione di tutte le mole in ossido di alluminio e carburo di silicio. I diamantatori multicereali e multicereali sono spesso utilizzati per le mole per rettifica superficiale e cilindrica esterna. Le mole grandi e larghe richiedono un numero di carati più elevato per ridurre l'usura del diamante. I diamantatori a grana singola sono classificati in base alla dimensione del diamante. I diamantati multigrana e multicereali hanno quindi un contenuto di carati più elevato.

Numeri di articolo

Numero articolo 7R182359
EAN 9003173131275
UBB 500683092729
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  313127
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.