Wire brushes
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Wire brushes
5O959944
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
Spazzola a pennello Tyrolit 17 x 22-6 x 65
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5O959944
Design
Dritto
Materiale
Stainless steel
Collegamento del perno
SÌ
Diametro della spazzola (mm)
17
marca
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Design
Dritto
Materiale
Stainless steel
Collegamento del perno
SÌ
Diametro della spazzola (mm)
17
marca
Tyrolit
Codice merceologico
96035000
Type
End Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Le spazzole metalliche PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. Le spazzole metalliche sono adatte per rimuovere ruggine, vernice e lacche, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Questi strumenti mostrano le loro qualità soprattutto nella pulizia dell'interno dei tubi. È possibile scegliere tra diversi modelli di spazzole metalliche: sensibili (DW - annodate) e grossolane (DZ - annodate). Quest'ultimo tipo di filo (DZ) si diffonde a seconda della velocità e può quindi eseguire perfettamente la lavorazione di vari diametri di foro. Inoltre, l'utensile universale brilla con la massima durata e il filo in acciaio inox di alta qualità previene efficacemente la ruggine.
Artikelnummern
Artikelnummer
5O959944
EAN
9003178907073
UBB
500572103256
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
890707