text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Spazzola per autobus 22 x 28-6 x 68

Numero articolo 6G300691
Design Dritto
Materiale Steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 22
marca Tyrolit

Specifiche

Design Dritto
Materiale Steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 22
marca Tyrolit
Codice merceologico 96035000
Type End Brush

Descrizione

Le spazzole metalliche PREMIUM per smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di punti difficili da raggiungere sui pezzi in acciaio. Il prodotto è perfetto per rimuovere ruggine, vernice e lacche, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Soprattutto nella pulizia dell'interno dei tubi, questi strumenti mostrano le loro qualità. I diversi design delle spazzole metalliche consentono di svolgere compiti versatili, da quelli più delicati (DW - annodato) a quelli più grossolani (DZ - annodato). Quest'ultima si diffonde a seconda della velocità selezionata e può quindi gestire un'ampia varietà di diametri di fori. Inoltre, la versione DZ annodata si distingue per la massima durata e robustezza.

Numeri di articolo

Numero articolo 6G300691
EAN 9003170022545
UBB 500572106309
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  34043543
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.