Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
3Y031685
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
Twist drill DIN 345 type N nominal dm 28.5 mm HSS-Co5 profile ground MK3 MK3 6xd
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3Y031685
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
175
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
296
Diametro trapano (mm)
28.5
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
175
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Morse taper
Direzione di taglio
Right
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
marca
Ruko
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3Y031685
UBB
500719593039
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
204285E
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare