text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal dm 12 mm HSS-Co5 profile ground MK1 MK1 6xdmr


Numero articolo 1K751131
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 101
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 182
Diametro trapano (mm) 12
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 101
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Morse taper
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
marca Ruko
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1K751131
UBB 500719589748
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  204120E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.