text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal dm 7.2 mm HSS RUKO


Numero articolo 6Y651171
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 102
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 156
Diametro trapano (mm) 7.2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 102
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
marca Ruko
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6Y651171
EAN 4007140015563
UBB 500583003800
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  203072
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.