text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2 mm HSS-Co profile ground cylinder


Numero articolo 4V147263
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 56
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 85
Diametro trapano (mm) 2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 56
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS-E
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Promat
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 4V147263
EAN 4015448777908
UBB 500582273693
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000862261
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.