Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
8Q581165
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA short PRO
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
8Q581165
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
57
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
93
Diametro trapano (mm)
6
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
57
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Promat
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8Q581165
EAN
4015448485858
UBB
500583575542
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
4000861272
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare