Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
8T416251
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 1.2 mm HSS die rolled cylinder shank
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
8T416251
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
1.2
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
16
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro trapano (mm)
1.2
Diametro dell'albero (mm)
1.2
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
16
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Adatto per la barenatura
SÌ
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
marca
Fabory approved vendor
Codice merceologico
Visualizza
Model
RATIOLINE
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8T416251
UBB
500719651852
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
333800120