Tenditori gancio e occhiello di zinco placcato e galvanizzato a caldo
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
Prodotti gancio e occhiello
Tenditori
Tenditori gancio e occhiello di zinco placcato e galvanizzato a caldo
16170
16170.100.001
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
Turnbuckle with hook and eye DIN ≈1480 Steel S235JR Zinc plated M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
S235JR
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
280.27
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
S235JR
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
280.27
Info
Depending on availability these turnbuckles are either zinc plated or hot dip galvanized with ISO metric thread, and dimensions may deviate.
Hooks and eyes are made from steel S235JR and are always zinc plated.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
c
13
d-D
M10
d2
14
e
30
L1
125
L2 (max.)
285
L2 (min.)
188
P
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈1480
Numeri di articolo
Numero articolo
16170.100.001
EAN
8715492585295
UBB
950355161866
UNSPSC
31162405
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare