text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 50a 1.3/8

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 23
Larghezza della chiave (pollici) 1 3/8 pollici
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 232
Codice merceologico
Model 50 A 1 3/8
Type Socket

Descrizione

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0365.349.001
EAN 4018754127078
UBB 500501462609
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03410060

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.