Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS
G0310.000.014
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
Tronchetto Stahlwille 40aSP 14 scanalature 7/16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Per viti esterne Spline-DriveMS-33787, acciaio per impieghi gravosi MIL-W-8982HPQ®, cromato
Descrizione completa
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
10.7
Larghezza della chiave (pollici)
7/16 di pollice
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
20
Codice merceologico
Visualizza
Model
40A SP 14 = 7/16
Type
Spline-Drive Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per viti esterne Spline-DriveMS-33787, acciaio per impieghi gravosi MIL-W-8982HPQ®, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0310.000.014
EAN
4018754170845
UBB
500504901140
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
01011014
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare