text.skipToContent text.skipToNavigation

Tricoflex Water hose Primabel length 50 m internal dm 25 mm external dm 31 mm


Numero articolo 7S214319
Spessore della parete (mm) 3
Raggio di curvatura (mm) 255
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 6
Materiale della parete interna Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale della parete esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro nominale 1 pollice (25)
Pressione minima di scoppio (bar) 16
Confezionato per 1

Specifiche

Spessore della parete (mm) 3
Raggio di curvatura (mm) 255
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 6
Materiale della parete interna Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale della parete esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro nominale 1 pollice (25)
Pressione minima di scoppio (bar) 16
Colore della parete esterna Yellow
marca Tricoflex
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 7S214319
EAN 3291671942714
UBB 500583250492
UNSPSC 40142008
Nr articolo produttore  194271
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.