text.skipToContent text.skipToNavigation

Tricoflex Water hose Primabel length 25 m internal dm 12.5 mm external dm 17 mm


Numero articolo 9L871799
Spessore della parete (mm) 2.25
Raggio di curvatura (mm) 140
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 8
Materiale della parete interna Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale della parete esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro nominale 1/2 pollice (15)
Pressione minima di scoppio (bar) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Spessore della parete (mm) 2.25
Raggio di curvatura (mm) 140
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 8
Materiale della parete interna Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale della parete esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro nominale 1/2 pollice (15)
Pressione minima di scoppio (bar) 20
Colore della parete esterna Yellow
marca Tricoflex
Codice merceologico 39173900

Numeri di articolo

Numero articolo 9L871799
EAN 3291671163652
UBB 500583939482
UNSPSC 40142008
Nr articolo produttore  116365
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.