text.skipToContent text.skipToNavigation

Trapano per carrozzeria Bosch Nero 4,7 x 24 x 58 mm


Numero articolo 7O678326
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 24
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 58
Diametro trapano (mm) 4.7
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 24
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Materiale di taglio HSS
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
marca Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 7O678326
EAN 3165140100052
UBB 500648784527
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608597238
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.