text.skipToContent text.skipToNavigation

Trapano per calcestruzzo Bosch grigio argento 13 x 90 x 150 mm


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 90
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 150
Diametro trapano (mm) 13
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 90
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 90
Codice merceologico
Type Concrete Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo B4966.200.175
EAN 3165140186803
UBB 500571039915
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608597668

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.