Prese
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
DO64742100ACT
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
Presa ad impulsi d'azione DO64742100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
DO64742100ACT
Design
Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm)
100
Dimensione (TX)
100
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
marca
Action
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm)
100
Dimensione (TX)
100
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
marca
Action
Weight per piece (g)
577.5
Codice merceologico
Visualizza
Type
Torx Impact Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
This Torx Socket Bit offers a total length of 100 mm with a blade length of 13.1 mm, ideal for fastening recessed Torx screws in industrial settings. Its 3/4-inch (19.05 mm) drive ensures strong torque transfer and compatibility with standard impact tools. Key features: - Total length: 100 mm - Blade length: 13.1 mm - Drive size: 3/4 inch (19.05 mm) for robust torque - Suitable for impact use - Fits recessed Torx screw heads
Numeri di articolo
Numero articolo
DO64742100ACT
EAN
8717981029730
UBB
500618904766
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
DO64742100