text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded stud for arc welding ISO 13918-PT Steel Copper plated M6X10


Objednací číslo
Length
Brand Fabory
Material Steel
Surface treatment Copper plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.85
Commodity code 83113000
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Length 10 mm
Brand Fabory
Material Steel
Surface treatment Copper plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.85
Commodity code 83113000

Rozměry

A 0.8
d-D M6
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 10
L1 1

Normy

ISO 13918-PT

Čísla materiálu

Objednací číslo 50205.060.010
EAN 8712423020917
UBB 500654590131
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.