Perni a saldare
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Fermagli per saldatura
Perni a saldare
51190
51190.050.045
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
Threaded stud for arc welding ISO 13918-PT Stainless steel A2 M5X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
45 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Dimensioni
A
0.8
d-D
M5
d2
6.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
45
L1
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
13918-PT
Numeri di articolo
Numero articolo
51190.050.045
EAN
8712423016118
UBB
500654319051
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare