Asta filettata
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Barre filettate e tiranteria
Asta filettata
22180
22180.191.001
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
Threaded rod UNC/8UN ASTM ASME B18.31.3 Steel ASTM A193 Plain Gr.B7 3/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Fabory
Class
Gr.B7
Material
Steel
Material technical
ASTM A193
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3/4 Inch
Lunghezza
1000 mm
Marchio
Fabory
Class
Gr.B7
Material
Steel
Material technical
ASTM A193
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
10
Weight per piece (g)
1620
Codice merceologico
7318190090
Dimensioni
L (mm)
1000
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.31.3
Numeri di articolo
Numero articolo
22180.191.001
EAN
8715492619686
UBB
950353079177
UNSPSC
31161618
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare