Asta filettata
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
Barre filettate e tiranteria
Asta filettata
22180
22180.127.001
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
Threaded rod UNC/8UN ASTM ASME B18.31.3 Steel ASTM A193 Plain Gr.B7 1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
Gr.B7
Material
Steel
Material technical
ASTM A193
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
1/2 Inch
Lunghezza
1000 mm
marca
Fabory
Class
Gr.B7
Material
Steel
Material technical
ASTM A193
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
13
Weight per piece (g)
700
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
L (mm)
1000
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.31.3
Numeri di articolo
Numero articolo
22180.127.001
EAN
8715492619662
UBB
950353078914
UNSPSC
31161618
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare