text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod Tr length 3 meter Stainless steel A2 Tr12X3


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Trapezoidal thread
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro Tr12
Lunghezza 3000 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Trapezoidal thread
Weight per piece (g) 2070
Info
  • ISO-metric trapezoidal thread according to DIN 103, straightness of threaded rods according to ISO 2768-K.3 meter
Codice merceologico 7318153590

Dimensioni

d-D Tr12
L (mm) 3000
P 3

Numeri di articolo

Numero articolo 51077.120.003
EAN 8715492267184
UBB 951353066115
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.