text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod MF DIN 976-1A Steel Plain 8.8 M16X1,50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 1000 mm
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 1330
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
L (mm) 1000
P 1.5

Standard

NF ≈E25-136
DIN 976-1A

Numeri di articolo

Numero articolo 20378.160.150
EAN 8717077263550
UBB 500649326302
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.