text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod length 2 meter DIN 976-1A Steel Zinc plated 8.8 M24


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 2000 mm
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 6000
Info 2 meter
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
L (mm) 2000
P 3

Standard

NF E25-136
DIN 976-1A

Numeri di articolo

Numero articolo 20372.240.001
EAN 8715492607904
UBB 950353628478
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.