text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Threaded rods & studbolts
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
Barre filettate e tiranteria
Asta filettata
55067
55067.160.150
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
Threaded rod length 1 meter MF DIN 976-1A Stainless steel A4 70 M16X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
1000 mm
marca
Fabory
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
1330
Codice merceologico
7318153590
Dimensioni
d-D
M16
L (mm)
1000
P
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-136
DIN
976-1A
Numeri di articolo
Numero articolo
55067.160.150
EAN
8715492331229
UBB
950353872811
UNSPSC
31161618
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare