text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod length 1 meter ISO-Metric thread DIN 976-1A Steel Hot dip galvanized 8.8 M42


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M42
Lunghezza 1000 mm
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 9400
Info
  • ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 meter ISO-metric
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M42
L (mm) 1000
P 4.5

Standard

DIN 976-1A
NF E25-136

Numeri di articolo

Numero articolo 20170.420.001
EAN 8715492604965
UBB 951353694031
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.