My Favorites
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
Barre filettate e tiranteria
Asta filettata
20160
20160.100.001
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
Threaded rod length 1 meter ISO-Metric thread DIN 976-1A Steel Hot dip galvanized 4.8 M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
4.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
1000 mm
marca
Fabory
Class
4.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Weight per piece (g)
500
Info
ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 meter ISO-metric
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numeri di articolo
Numero articolo
20160.100.001
EAN
8715492604798
UBB
951353444890
UNSPSC
31161618
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare