text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod length 1 meter DIN 976-1A Steel Plain 4.8 M80 (≠DIN)


Artikelnummer
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diametro M80
Lunghezza 1000 mm
marca Fabory
Class 4.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 36000
Info 1 meter
Codice merceologico 7318154290

Maße

d-D M80
L (mm) 1000
P 6

Normen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummern

Artikelnummer 20200.800.001
EAN 8715492605429
UBB 950353008549
UNSPSC 31161618

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.