77644FIS
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
Threaded rod G 8/1
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
77644FIS
Lunghezza
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza (mm)
1000
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
1000 mm
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza (mm)
1000
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Fischer
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
The fischer threaded rod G A2 is a connection element between the fixing point in the load-bearing element and the fastening element on the suspended or elevated element. For example, pipes or ventilation ducts are fixed to it. The threaded rod is made of high-quality steel.
Numeri di articolo
Numero articolo
77644FIS
EAN
4006209776445
UBB
500616844089
UNSPSC
31161618
Nr articolo produttore
77644