Nedtrain Oud
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
Barre filettate e tiranteria
Asta filettata
51068
51068.080.100
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
Threaded rod DIN 976-1B Stainless steel A2 70 various lengths
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
100 mm
marca
Fabory
Class
70
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
31.9
Info
various lengths
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
L (mm)
100
P
1.25
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-136
DIN
976-1B
Numeri di articolo
Numero articolo
51068.080.100
EAN
8715492266378
UBB
950353950112
UNSPSC
31161618
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare