text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod DIN 976-1B Stainless steel A2 70 various lengths


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 25.5
Info various lengths
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
L (mm) 80
P 1.25

Standard

DIN 976-1B
NF E25-136

Numeri di articolo

Numero articolo 51068.080.080
EAN 8715492266354
UBB 950353949809
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.