text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod DIN 976-1A Steel Hot dip galvanized 10.9 1 meter ISO-metric M24

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 1000 mm
marca Fabory
Class 10.9
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3000
Info
  • ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 meter ISO-metric
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
L (mm) 1000
P 3

Standard

DIN 976-1A
NF E25-136

Numeri di articolo

Numero articolo 20165.240.001
EAN 8717077218024
UBB 500648374907
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.