text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod DIN 976-1A Steel Hot dip galvanized 10.9 1 meter ISO-metric M20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 10.9
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 1000 mm
marca Fabory
Class 10.9
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2080
Info
  • ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 meter ISO-metric
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M20
L (mm) 1000
P 2.5

Standard

NF E25-136
DIN 976-1A

Numeri di articolo

Numero articolo 20165.200.001
EAN 8717077218017
UBB 500648374824
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.