text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod DIN 976-1A Stainless steel D6 (1.4462) 2 meter M16

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 80
Material Stainless steel
Material technical D6 (1.4462)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
Class 80
Material Stainless steel
Material technical D6 (1.4462)
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 266
Info 2 meter
Codice merceologico 7318153590

Dimensioni

d-D M16
P 2

Standard

NF E25-136
DIN 976-1A

Numeri di articolo

Numero articolo 52071.160.007
EAN 8715492002679
UBB 500695117936
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.