Asta filettata
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
Barre filettate e tiranteria
Asta filettata
20252
20252.063.001
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
Threaded rod BSW Steel Zinc plated 4.8 1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
4.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Lunghezza
1000 mm
marca
Fabory
Class
4.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
British Standard Whitworth
Threads per inch
20
Weight per piece (g)
177
Info
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
L (mm)
1000
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
20252.063.001
EAN
8715492606471
UBB
950353446392
UNSPSC
31161618
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare