Thread repair & inserts
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
Riparazione e inserti filettatura
Riparazione filettatura
71768
71768.028.001
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
Thread repair kit Non-Metric Stainless steel A2 UNF #4X4,27
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
V-Coil
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
90
Info
This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Tang break tool (for diameters ≤ 1/2 UNF for larger diameters use long nose pliers).
Drill (for diameters ≤ 1/2 UNF for larger diameters order drill separately).
Stainless steel A2 wire thread inserts (No.4 - 5/16, 20 pcs. / 3/8 - 15 pcs. / 7/16 - 5/8, 10 pcs. / 3/4 - 7/8, 5 pcs. / 1.IN., 4 pcs.).UNF
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
NO.4
Lunghezza
4.27 mm
marca
V-Coil
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
90
Info
This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Tang break tool (for diameters ≤ 1/2 UNF for larger diameters use long nose pliers).
Drill (for diameters ≤ 1/2 UNF for larger diameters order drill separately).
Stainless steel A2 wire thread inserts (No.4 - 5/16, 20 pcs. / 3/8 - 15 pcs. / 7/16 - 5/8, 10 pcs. / 3/4 - 7/8, 5 pcs. / 1.IN., 4 pcs.).UNF
Dimensioni
L (mm)
4.27
No.
4
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71768.028.001
EAN
4022835041207
UBB
500617007256
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
04120