Inserto filettato
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
64070
64070.060.001
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
Thread insert for plastic, Expansion-Fix, headed Brass M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Head shape
Cylindrical head
Material
Brass
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
marca
Fabory
Head shape
Cylindrical head
Material
Brass
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.4
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
H
9.5
Hole size
8
Min. wall thickness
6
L
12.6
T
1.25
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
64070.060.001
EAN
8712423025370
UBB
500656779450
UNSPSC
31161714
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare