text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill set DIN 338 type VA nominal dm 1–13 x 0.5 mm HSS-Co5 steam annealed


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Numero articolo 2C728998
Imballaggio Scatola di plastica
Diametro nominale (mm) 1-13
Numero totale di utensili 25
Materiale di taglio HSS
Direzione di taglio Right
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Scatola di plastica
Diametro nominale (mm) 1-13
Numero totale di utensili 25
Materiale di taglio HSS
Direzione di taglio Right
marca Tecwerk

Descrizione

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Numeri di articolo

Numero articolo 2C728998
EAN 4015448818052
UBB 500751741074
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000863073
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.