text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 8.5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-


Numero articolo 1Q752285
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 33
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 56
Diametro trapano (mm) 1
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 33
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 1Q752285
EAN 4015448571841
UBB 500751643973
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000861010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.