Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
9D877240
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
Tecwerk Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 6.5 mm VHM DIN 6535 HA extra-short
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9D877240
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
31
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro trapano (mm)
45783
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
31
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9D877240
EAN
4015448999515
UBB
500751635300
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
2000860924